A Käyttövipu: Ei , Kulman mittausalue: 50 astetta , Laakerit: Kuulalaakeri , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Kotelon materiaali: PBT , IP-luokitus: IP67 , Max. Käyttöjännite: 30V DC- , Max. Säteittäinen: 100 N , Max. Akselin kuormitus: 100 N , Max. Akselikuorma, aksiaalinen: 50 N , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Keskimääräinen epäonnistumisen aika: 133A , Mekaaninen pysäytys: Ei , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Min. Käyttöjännite: 10V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Ulostulojännite: 0.5 - 4.5V , Napaisuuden vaihtosuojaus: Kyllä , Resoluutio: 0.1 astetta , Signaalisekvenssi: Counter Clock Wise , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Tekniikka: Sali , Lämpötilakerroin: typ. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm