A Kulman mittausalue: 45 astetta , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Emc maatalous- ja metsätalouskoneet: Pulssi 5b, max. jännite 35V (absoluuttinen), toimintatila C pulssille 1 ja 4 , Emc maansiirto- ja rakennuskoneet (normi): 13766-1 pulssi "load dump", max. jännite 35V (absoluuttinen) , IP-luokitus: IP67 , Max kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Käyttöjännite: 30V DC- , Max. Lähtösignaali: 4.5V DC- , Max. Säteittäinen: 100 N , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Keskimääräinen epäonnistumisen aika: 133A , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Min. Käyttöjännite: 10V DC- , Min. Lähtösignaali: 0.5V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Lähtö: 1 , Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento: 2.5V DC- , Lähtösignaalin maks.: 20 mA , Lähtösignaalin min.: 4 mA , Ulostulojännite: 0.5 - 4.5V , Resoluutio: 0.1 astetta , Signaalisekvenssi: Counter Clock Wise , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Tekniikka: Sali , Lämpötilakerroin: typ. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm , Tyypillinen lineaarisuusvirhe: -0.4 astetta +0.4 asteeseen.