A Käyttövipu: valittavissa , Laakerit: Kuulalaakeri , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Nykyinen kulutus: 10 mA , Nykyinen arvonta: 18 mA , Emc maatalous- ja metsätalouskoneet: Pulssi 5b, max. jännite 35V (absoluuttinen), toimintatila C pulssille 1 ja 4 , Emc maansiirto- ja rakennuskoneet (normi): Pulssi "load dump", max. jännite 35V (absoluuttinen) , Kotelon materiaali: PBT , IP-luokitus: IP67 , Max. Aksiaalinen akselikuorma: 50N , Max. Kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Käyttöjännite: 30V DC- , Max. Säteittäinen: 100 N , Max. Akselin kuormitus: 100 N , Max. Akselikuorma, aksiaalinen: 50 N , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Keskimääräinen epäonnistumisen aika: 133A , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Min. Käyttöjännite: 10V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Käyttövipu: Kyllä , Ulostulojännite: 0.5 - 4.5V , Napaisuuden vaihtosuojaus: Kyllä , Tehon kulutus: 18 mA , Resoluutio: 0.1 astetta , Käänteisen napaisuuden suojaus: Kyllä , Oikosulkuvastus Gnd:lle: Kyllä , Oikosulkuvastus syöttöön: Kyllä , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Lämpötilakerroin: typ. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm , Tyypillinen lineaarisuusvirhe: -0.2 astetta +0.2 asteeseen. , Aaltomuoto: Counter Clock Wise