A Käyttövipu: Kyllä , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Nykyinen arvonta: 10 mA , IP-luokitus: IP67 , Max kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Aksiaalinen akselikuorma: 50N , Max. Kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Ulostulojännite: 0.5 - 4.5V , Tehon kulutus: 18 mA , Resoluutio: 0.1 astetta , Käänteisen napaisuuden suojaus: Kyllä , Signaalisekvenssi: Counter Clock Wise , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Tekniikka: Sali , Lämpötilakerroin: typ. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm , Aaltomuoto: Counter Clock Wise