A Käyttövipu: Kyllä , Kulman mittausalue: 120 astetta , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Nykyinen kulutus: 10 mA , Nykyinen arvonta: 18 mA , Emc maatalous- ja metsätalouskoneet: Pulssi 5b, max. jännite 35V (absoluuttinen), toimintatila C pulssille 1 ja 4 , Emc maansiirto- ja rakennuskoneet (normi): Pulssi "load dump", max. jännite 35V (absoluuttinen) , IP-luokitus: IP67 , Max. Käyttöjännite: 30V DC- , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Keskimääräinen epäonnistumisen aika: 133A , Min. Kuormituskestävyys: 20000 ohmia , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Min. Käyttöjännite: 10V DC- , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Lähtösignaalin maks.: 4.5V DC- , Lähtösignaalin min.: 0.5V DC- , Ulostulojännite: 0.5 - 4.5V , Resoluutio: 0.1 astetta , Signaalisekvenssi: Counter Clock Wise , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Tekniikka: Sali , Lämpötilakerroin: typ. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm , Tyypillinen lineaarisuusvirhe: -5 astetta +5 asteeseen.