A Käyttövipu: Ei , Kulman mittausalue: 60 astetta , Liittimen tyyppi: AMP Superseal 1.5 , Nykyinen arvonta: 18 mA , IP-luokitus: IP67 , Max kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Kuormituskestävyys: 250 ohmia , Max. Lähtösignaali: 20 mA , Max. Säteittäinen: 1 N , Max. Varastointilämpötila: 85 astetta C , Keskimääräinen epäonnistumisen aika: 101A , Min. Lähtösignaali: 4 mA , Min. Varastointilämpötila: -40 astetta C , Tuotoksen määrä: 1 , Resoluutio: 0.1 astetta , Signaalisekvenssi: Counter Clock Wise , Signaalin päivitysnopeus: 2000 Hz , Tekniikka: Sali , Kiinnitysruuvien vääntömomentti: 2.5 Nm , Tyypillinen lineaarisuusvirhe: -1 astetta +1 asteeseen