AUTONICS lämpötilan säätimet

Ihanteellinen käytettäväksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä lämpötilojen tarkkailuun ja säätämiseen. Siinä on termistorianturi, ja sitä tarjotaan erilaisilla tulojänniteluokilla

Suodattaa

AUTONICS -

Digitaalinen lämpötilansäädin

Autonicsin digitaaliset lämpötilansäätimet on suunniteltu säätämään ja ylläpitämään lämmitys- ja / tai jäähdytysjärjestelmien lämpötilaa. Niissä on nelinumeroinen LED-näyttö, AL4-hälytys, sisäänrakennettu palamistoiminto, termoelementti- tai platina-RTD-anturi ja säädettävät ylemmät ja alemmat asetusarvot. Näiden UL-listattujen ja CE-sertifioitujen Autonics-lämpötilansäätimien avulla voit asettaa lämpötilan valitsimella ja säätöjakso vaihtelee välillä 1 - 0.1 sekuntia. Voit valita laajasta valikoimasta näitä lämpötila-säätimiä erilaisten tulojänniteluokitusten, tehoarvojen ja pituuksien perusteella.

TyyliMalliTarkkuuden asettaminenohjaustapaSyvyysKytkintoimintoLeveyseräPituusulostuloHinta (ei alv)
A21HJ25(PV +/- 0.5% tai +/- 1C) ldg +/- 1DigitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250 VAC 3A 1a€152.33
B21HJ35(PV +/- 0.5% tai +/- 1C.) Rdg +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "lämpötilansäädin3.03 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€144.83
B21HJ36(PV +/- 0.5% tai +/- 1C.) Rdg +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.42 "EI2.83 "Lämpötilan ilmaisin3.03 "--
Tarjouspyyntö
C21HJ29(PV +/- 0.5% tai +/- 1C maks.) Rdg +/- 1numeroPäälle / pois tai P1.42 "SPDT2.83 "lämpötilansäädin3.03 "Rele 250 VAC 16A 1c€164.51
D21HJ30Huonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "lämpötilansäädin3.78 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€157.91
E21HJ31Huonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "lämpötilansäädin2.56 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€158.71
F21HJ32Huonelämpötilassa (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% tai +/- 1C) +/- 1Digit, huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1digitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks€141.15
G21HJ54FS +/- 0.3% tai 3CPäälle / pois tai P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "lämpötilansäädin1.89 "Rele 250 VAC 3A 1c€215.24
G21HJ55FS +/- 0.3% tai 3CPäälle / pois tai P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "lämpötilansäädin1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30 mA Max€215.20
H21HJ48FS +/- 0.3% tai 3CPäälle / pois tai P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "lämpötilansäädin3.94 "Rele 250 VAC 3A 1c-
Tarjouspyyntö
I21HJ28Termoelementti / RTD huoneenlämmössä (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% tai +/- 1C) +/- 1Digit Huonelämpötilan ulkopuolella. (PV +/- 0.5% tai +/- 2C) +/- 1 numeron analoginen huoneenlämmössä. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit huoneen huonelämpötilan ulkopuolella. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPäälle / pois tai P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "lämpötilansäädin2.54 "Rele 250 VAC 3A 1a-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?