AUTONICS 2 m jatkojohdin


Suodattaa
Kaapelin pituus: 2m , Loppu 2 Pinssien lukumäärä: 4 , IP-luokitus: 67 , Takin väri: Musta , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 3 , NEMA-luokitus: 6P , Temp. Alue: -22 - 176 astetta F
TyyliMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta (ei alv)
A
C1D4-2
430.08mm€36.63
B
CID6S-2
6624AWG€62.11
B
CID9S-2
9924AWG€71.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?