ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426

ZOELLER BN140 öljypohjapumppu 1hp 1-1/2 tuuman Npt 50ft Max Pp

Varastossa
Tuote: AA8THZ Malli: BN140Ristiviite: 19T426

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,167.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria12
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiKaksoispallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10.187 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää80
GPM vettä @ 15 Ft. pää73
GPM vettä @ 20 Ft. pää66
GPM vettä @ 25 Ft. pää59
GPM vettä @ 30 Ft. pää49
GPM vettä @ 40 Ft. pää28
GPM vettä @ 5 Ft. pää86
Korkeus12.38 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää50 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Pois päältä2-3 / 4 "
On Point10 "
RPM3450
Akselin materiaaliKylmämuovattu teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPioggyback
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Uppopumppu199.6polypropeeni----€2,445.48
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€773.55
ZOELLER N140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa Valurauta | AD9AAM 4NW01 N140Uppopumppu7312Valurauta66595032€1,005.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER BN140 öljypohjapumppu 1hp 1-1/2 tuuman Npt 50ft Max Pp
€1,167.30 / yksikkö