INGERSOLL-RAND Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 25--40 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 1.8 , CFM @ Täysi lataus: 18.2 , Vapaa nopeus: 11,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Yhdistetty , Max. Vääntömomentti: 50 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 6.5 " , Vaadittu paine: 90 psi , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 25-40 jalkaa-lb.
TyyliMalliIskut minuutissaKiinnitystyyppiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta (ei alv)
A
2101XPA-QC
1250Pikavaihto1 / 4 "1.46 lb€310.68
B
2101 XPA
3650Rengas1 / 4 "1.37 lb€238.88
C
2102 XPA
3650Rengas3 / 8 "1.39 lb€302.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?