ZOELLER N140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa Valurauta | AD9AAM 4NW01

ZOELLER N140 öljypohjapumppu 1 Hp 1-1/2 tuuman Npt 50 ft Max valurauta

Varastossa
Tuote: AD9AAM Malli: N140Ristiviite: 4NW01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,005.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria12
PohjamateriaaliaValurauta
Johdon pituus15ft.
Halkaisija10.125 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää80
GPM vettä @ 15 Ft. pää73
GPM vettä @ 20 Ft. pää66
GPM vettä @ 25 Ft. pää59
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää32
GPM vettä @ 5 Ft. pää86
Korkeus12.625 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää50 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku3450
RPM3450
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2175
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426 BN140Uppopumppu7312Valurauta66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Uppopumppu199.6polypropeeni----€2,445.48
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€773.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER N140 öljypohjapumppu 1 Hp 1-1/2 tuuman Npt 50 ft Max valurauta
€1,005.81 / yksikkö