ZOELLER

Zoeller Pumps -luettelo sisältää laajan valikoiman apu-, öljy-, jätevesi-, jätevesi- ja jauhatuspumppuja. Zoeller-pohjapumppuja käytetään allasaltaissa tai veden siirtämiseen, jossa on alle 2 mm:n (50 tuuman) hiukkasia. Zoeller jätevesipumput on suunniteltu siirtämään jätevettä ja jätevettä, jonka kiinteiden hiukkasten koko vaihtelee välillä 2-4 tuumaa (50 mm - 102 mm). Nämä upotettavat jätevesipumput ovat saatavilla 4/10 - 3 hevosvoiman alueella ja erilaisilla perusmateriaaleilla ja virtausnopeuksilla, jotka sopivat monenlaisiin vedensiirtovaatimuksiin. Yritys valmistaa myös erilaisia ​​Zoeller-pumppuosia, kuten releitä, juoksupyöriä, kondensaattoreita, tiivisteitä ja tiivisteitä vanhojen ja kuluneiden osien vaihtoon.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ZOELLER-uppopumput

UppopumputSisältää erilaisia ​​korroosionkestäviä upotettavia öljypohjapumppuja, joita käytetään kertyneen veden poistamiseen öljypohja-altaista. Saatavana eri materiaaleilla, nykyisillä luokilla, halkaisijoilla ja virtausnopeuksilla(24 tuotetta)

ZOELLER-kaivo- ja viemärialtaat

Öljypohja- ja jätevesialtaatSaumattomat ja korroosionkestävät polyeteeniset viemärialtaat, joita käytetään säiliöpumpun pitämiseen ja kertyneen veden poistamiseen. Saatavana myös 14-ulotteisia teräs- ja monirakenteisia vaahtomuovialtaita(7 tuotetta)

ZOELLER Uppoavat jätevesipumput

Upotettavat jätevesipumputUL-listatut ja CSA-sertifioidut pumput, joita käytetään jäteveden ja jäteveden siirtämiseen. Saatavana erilaisina virtaluokituksina, materiaaleina, halkaisijoina ja virtausnopeuksina(33 tuotetta)

ZOELLER Taka- ja jalkaventtiilit

Tarkista ja jalkaventtiilitValurauta / PVC-venttiilit, jotka on suunniteltu estämään kontaminoituneen veden takaisinsyöttö juomaveteen tai käsiteltyyn vesijohtoon. Saatavana pistorasian, puristus-, FNPT-, liuotin-, liuku- ja liukuliitoksen sekä liuotin-hitsiliitäntäkokoonpanoina (19 tuotetta)

ZOELLER suodatinpatruunat

SuodatinpatruunatSaostussäiliön jätevesisuodattimet, joissa on patentoitu ohitussuojaholkki kiinteän aineen suodattamiseen (1 tuote)

ZOELLER-kaivo-/jätevesipumppujärjestelmät

Kierto- / viemäripumppujärjestelmätKäytetään jäteveden poistamiseen alueilla, joilla painovoimaisia ​​viemäriputkia ei ole käytettävissä, kuten käymälöissä, pyykkialtaissa, lattiakaivoissa ja vesikaivoissa. Mukana selkäpuolinen uimuri ja pystykytkimet(8 tuotetta)

ZOELLER hiomakonepumput

Hiomakoneen pumput(23 tuotetta)

ZOELLER jätevesipumput

Jäteveden pumputYksi- / kolmivaiheiset upotettavat jätevesipumput, jotka soveltuvat puhdistetun veden tyhjentämiseen septisäiliöistä säiliöihin tai akkuihin. Ominaisuudet valurautaiset jäähdytysripat maksimoivat lämmön (13 tuotetta)

ZOELLER Räjähdyssuojatut uppopumput

Räjähdyssuojatut uppopumputKäytetään öljynvaihtotiloissa, lentokentän ripustimissa ja muissa räjähtäviä höyryjä tai kaasuja sisältävissä paikoissa. Ominaisuudet korroosionkestävä valurautainen runko jauhemaalatulla epoksimaalilla ja pystykytkin messinkikellukkeella automaattista käyttöä varten(2 tuotetta)

ZOELLERin osat

OsatSisältää Zoeller-pumppukondensaattorit, tiivisteet, juoksupyörät, releet ja muut varaosat(24 tuotetta)

ZOELLER Hissin allaspumppu öljyanturilla

Hissiöljyanturilla varustettu öljypumppuIhanteellinen veden tyhjentämiseen pankkiholveista ja hissikaivokuopista jäteveden puhdistukseen ja pohjavesiin. Mukana öljyanturi öljyn havaitsemiseksi ja toiminnan pysäyttämiseksi (2 tuotetta)

ZOELLERin pesuallaspumppujärjestelmät

PesuainepumppujärjestelmätKäytetään jäteveden poistamiseen erilaisista viemäröintijärjestelmistä, kuten lattiakaivoista, käymälöistä, tiskialtaiden ja pyykkialtaiden alla. Siinä on korroosionkestävä polypropeeniallas, jossa on tiivisteellä suljettu polypropyleenikansi(2 tuotetta)

ZOELLER öljypohjapumppujen tarvikkeet

Öljypumpun lisävarusteetSisältää automaattiset valitsimet, ohjainkiskojärjestelmät ja pumpputelineet, joita käytetään öljypumppujen kanssa niiden kapasiteetin optimoimiseksi sovelluksen mukaan ja vanhojen ja vaurioituneiden osien korvaamiseksi(4 tuotetta)

ZOELLER ilmakäyttöiset kalvopumpun tarvikkeet

Ilmakäyttöiset kalvopumputarvikkeetSisältää kondensaattorit ja releet, jotka on suunniteltu käytettäviksi öljypumppujen kanssa pohjaveden ja jäteveden käsittelyssä (1 tuote)

ZOELLER öljykytkin ja hälytys

Öljykytkin ja hälytysUL: n hyväksymät öljysuojajärjestelmät, joissa on 71 dB: n ääni / visuaalinen hälytys, ilmoittavat veden ja öljyn tason noususta pumppaussovellusten aikana. Käytetään hissikammioissa estämään öljyä saastuttamasta pohjavesiä(1 tuote)

ZOELLER Utility/vedenpoistopumput

Apuohjelmat / vedenpoistopumputKevyet ja kannettavat käyttöpumput, joissa on muovikotelo; käytetään seisovan veden tyhjentämiseen matalilla alueilla, kuten kaivoissa, holvissa ja rakennustyömailla. Mukana tukkeumattomat juoksupyörät ja yksivaiheinen, lämpösuojattu moottori(4 tuotetta)

ZOELLER LVI-releet

LVI-releet(3 tuotetta)

ZOELLER Kondensaattorit

kondensaattorit(2 tuotetta)

ZOELLER vedenilmaisimet

VedenilmaisimetSisä- ja ulkotilojen korkean veden hälyttimet, joita käytetään valvomaan nestetasoja säiliöissä ja altaissa. Sisältää äänihälytyksen, joka ilmoittaa, jos nestetaso on liian korkea tai liian matala. Saatavana automaattisesti nollautuvina ja akkukäyttöisinä versioina(2 tuotetta)

ZOELLER Float kytkimet

Kellukytkimet(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Zoeller-pumppujen osanumerot viittaavat usein erilaisiin Liberty Pumps -tuotteisiin. Joten jos etsit Zoeller-pumppua, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Zoeller-pumput ja tarvikkeet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Tietoja Zoelleristä

Zoeller Pumps -luettelo sisältää laajan valikoiman apu-, öljy-, jätevesi-, jätevesi- ja jauhatuspumppuja. Zoeller-pohjapumppuja käytetään allasaltaissa tai veden siirtämiseen, jossa on alle 2 mm:n (50 tuuman) hiukkasia. Zoeller jätevesipumput on suunniteltu siirtämään jätevettä ja jätevettä, jonka kiinteiden hiukkasten koko vaihtelee välillä 2-4 tuumaa (50 mm - 102 mm). Nämä upotettavat jätevesipumput ovat saatavilla 4/10 - 3 hevosvoiman alueella ja erilaisilla perusmateriaaleilla ja virtausnopeuksilla, jotka sopivat monenlaisiin vedensiirtovaatimuksiin. Yritys valmistaa myös erilaisia ​​Zoeller-pumppuosia, kuten releitä, juoksupyöriä, kondensaattoreita, tiivisteitä ja tiivisteitä vanhojen ja kuluneiden osien vaihtoon.

Tärkeimmät kauppanimet

803, 805, 807 Hiomakonepumput

803, 805, 807 Hiomakonepumput

Nämä murto-hevosvoiman hiomapumput on suunniteltu käsittelemään koko huuhdeltavaa materiaalia. Ne on täytetty öljyllä optimaalisen lämmönpoiston takaamiseksi, ja niissä on lämpösuojattu moottori.

Qwik Jon jätevedenpoistosarja

Qwik Jon jätevedenpoistosarja

Nämä viemärijärjestelmät on suunniteltu keräämään käytetty vesi kaikista kalusteista, kuten pesualtaista, suihkuista, hanoista, kylpyammeista ja muista. Niissä on automaattinen palautus pumpun suojaamiseksi lämpöylikuormitukselta ja saumaton pinta miellyttävän puhdistuksen takaamiseksi.

Zoeller kilpailuedut

Todistettu Tri-Slice Cutter -tekniikka

Todistettu Tri-Slice Cutter -tekniikka

803, 805, 807 kotitalousmyllypumpuissa on Tri-Slice-leikkuritekniikka, joka tarjoaa kolme itsenäistä leikkauskanavaa yli 250000 XNUMX leikkausta minuutissa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Zoeller-kaivopumput toimivat?

Zoeller-kaivopumppu menee säiliöön, jota kutsutaan kaivoksi ja joka sijaitsee kellarin alemmassa kerroksessa. Kun pumpun uimurikytkin huomaa, että vettä on kertynyt, se käynnistyy automaattisesti ja ajaa veden pois talosta.

Kuka omistaa Zoeller Pump Companyn?

John Zoeller, toimitusjohtaja ja neljä muuta perheenjäsentä johtavat Zoeller Pump Companya.