Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 Niittimutteri M4 X 0.7 Kierre 10.30 tuumaa, 5PK | AG2TXV 32FX23

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 niittimutteri M4 X 0.7 kierre 10.30 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2TXV Malli: RFSL2-470-2.5-5Ristiviite: 32FX23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija10.950 "
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.14.100 "
Grip-alue0.50 - 2.50 "
Pää Dia.14.100 "
Pään korkeus0.85 "
Reiän koko11.000 "
Pituus10.3 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 niittimutteri M4 X 0.7 kierre 10.30 tuumaa, 5PK
€8.65 /pakkaus