ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97

ZOELLER N137 öljypohjapumppu 1/2 Hp 1-1/2 tuuman Npt 26ft Max Ci

Varastossa
Tuote: AD8ZVW Malli: N137Ristiviite: 4NV97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria10.7
PohjamateriaaliaValurauta
Johdon pituus15ft.
Halkaisija11.75 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää79
GPM vettä @ 15 Ft. pää64
GPM vettä @ 20 Ft. pää36
GPM vettä @ 25 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää93
Korkeus13 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 8 "
Maks. Pää26 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1725
RPM1725
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.925
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426 BN140Uppopumppu7312Valurauta66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Uppopumppu199.6polypropeeni----€2,445.48
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa Valurauta | AD9AAM 4NW01 N140Uppopumppu7312Valurauta66595032€1,005.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER N137 öljypohjapumppu 1/2 Hp 1-1/2 tuuman Npt 26ft Max Ci
€773.55 / yksikkö