ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548

ZOELLER M55 öljypohjapumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19 jalkaa Max Brz

Varastossa
Tuote: AC2YNQ Malli: M55Ristiviite: 2P548

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,445.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria9.6
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus9ft.
Halkaisija10 3 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
Korkeus10 1 / 16 "
KoteloValettu pronssi
KoteloValettu pronssi
HP3/10
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää19 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1550
Pois päältä3"
On Point7-1 / 4 "
RPM1550
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValettu pronssi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426 BN140Uppopumppu7312Valurauta66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€773.55
ZOELLER N140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa Valurauta | AD9AAM 4NW01 N140Uppopumppu7312Valurauta66595032€1,005.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER M55 öljypohjapumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19 jalkaa Max Brz
€2,445.48 / yksikkö