Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 07557 Kovametallimyllyn aukio 7/64 3/8 L L AC6NND 35U811

YG-1 TOOL COMPANY 07557 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/64 3/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NND Malli: 07557Ristiviite: 35U811
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
€16.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 8 "
LuettelonumeroE5021
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07554 Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€12.50
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07555 Kovametallipäätehtaan neliö 5/64 3/16 Cut L | AC6NNB 35U809 075555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07556 Kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/8 L L AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€12.50
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07558 Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/2 leikattu L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07560 Karbidipäätehtaan neliö 9/64 1/2 leikattu L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€19.25
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07561 Kovametallipäätehtaan neliö 5/32 9/16 Cut L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€18.94
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07564 Kovametallipäätehtaan neliö 11/64 5/8 L L AC6NNH 35U815 0756411 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07557 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/64 3/8 leikkaus L
€16.52 / yksikkö