Kytke sulakerasian kannen yksiköt

Suodattaa

BUSSMANN -

Kytke sulakerasian kannen yksiköt

TyyliMalliLaatikkotyyppiMaks. HPHinta (ei alv)
ASRW2-3 / 4 "kytkin1/2€52.32
BSOIJA4 "neliö3/4€37.97
BSOIJA-B4 "neliö3/4€60.20
BSSY4 "neliön laatikko1/2€61.33
BUSSMANN -

2-1 / 4 "kätevät pistokerasiakotelon kannen yksiköt

Bussmannin kätevät 2-1/4 tuuman pistokesulakekotelon kansiyksiköt sopivat tavallisiin sähkökoteloihin ja tarjoavat lisäsuojaa pienille moottoripiireille ja muille ylivirtasuojaa vaativille kuormille. Niiden teho on 15 ampeeria ja jännite 125 volttia. Nämä kotelon kansiyksiköt täyttävät UL-, Guide JAMZ-, File IE6491-, CSA Class 6225-01- ja File 47235 -standardit. Valitse valikoimasta Bussmannin 2-1/4 tuuman käteviä pistokesulakekotelon kansiyksiköitä, saatavana 1/2 hv:na ja 3/4 hv:n versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliMaks. HPHinta (ei alv)
ASSU1/2€44.11
BSRU1/2€50.49
CSOU3/4€33.64

Kytke sulakerasian kannen yksiköt

Pistokesulakkeet on suunniteltu tavallisille sähkölaatikoille, jotka tarjoavat sulakekytkimen, sulakepistorasian ja piirisulakkeen suojan sähkö-, sähkö- ja valmistusteollisuudelle. Eaton Bussmann pistokesulakekotelon kansiyksiköt tarjoavat kustannustehokkaan tavan suojata ja ohjata pieniä moottoreita ja kaksielementtisiä sulakkeita. Nämä sulakerasian kannet tarjoavat lisäsuojan ja irrotuksen 125 V:n tai sitä pienemmille sulakkeille, ja niissä on kierteinen sähköpistoke sulaketta varten. Nämä sulakekannet on varustettu kannella, joka peittää sulakkeen estääkseen vahingossa kosketuksen jännitteisiin kiinnikkeisiin. Ne ovat UL-listattuja ja CSA-sertifioituja, ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi Edison-tyypin T-, TL-, TC-, P- ja W-pistokesulakkeiden kanssa. Valitse laajasta valikoimasta pistokesulakerasian kansia, saatavana 1/2- ja 3/4hv-moottorivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?