Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 49983 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, Punainen/Sininen | AF8NVZ 29AU16

YELLOW JACKET 49983 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, punainen/sininen

Varastossa
Tuote: AF8NVZ Malli: 49983Ristiviite: 29AU16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 500 psig
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
MateriaaliTaotut alumiiniseokset
Venttiilien lukumäärä4
Tyhjiöportin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9026806000

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 49983 jakotukki on ihanteellinen paineen ja lämpötilan tarkkaan mittaukseen. Se auttaa teknikoita analysoimaan ja optimoimaan järjestelmän suorituskykyä antamalla tarkat lukemat kylmäainetasoista. Tätä jakotukkia käytetään ilmastointi- ja jäähdytyshuollossa järjestelmien vianmääritykseen ja huoltoon.

Ominaisuudet:

  • Tässä jakoputkessa on näkölasi, joka mahdollistaa kylmäaineen liikkeen ja tilan vaivattoman tarkkailun lataus- ja palautusprosessien aikana.
  • Siinä on etupääsy, mikä mahdollistaa kätevän kentän uudelleenkalibroinnin helpottamaan huoltoa ja optimointia.
  • Tässä jakotukissa on kaksinkertainen O-rengasmäntä, joka varmistaa paremman luotettavuuden ja pidennetyn käyttöiän.
  • Se sisältää kylmäainesäiliön ja talteenottoyksikön tai tyhjiöpumpun tehokkaaseen diagnostiikkaan, evakuointilataukseen ilman letkun vaihtoa, mikä virtaviivaistaa LVI-ammattilaisten työnkulkua.
  • Tämä jakotukki tarjoaa muotoillut helposti otettavat kahvat, jotka tarjoavat positiivisen hallinnan ja helppokäyttöisyyden.
  • Se tarjoaa vaihtoehdon suojamittarisaappaat, jotka tarjoavat ylimääräisen suojakerroksen mittareille.
  • Tässä jakosarjassa on taottu alumiiniseosrakenne, joka varmistaa lujuuden ja luotettavuuden LVI-sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä jakotukia?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, painealue, kestävyys, mittarin tyyppi, letkun pituus ja materiaali, aukon koko, helppokäyttöisyys, tarkkuus ja kotelo tai säilytys.

K. Kuinka huoltan YELLOW JACKET 49983 -jakotukia?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti letkut, liittimet ja mittarit kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Kalibroi jakotukki ajoittain tarkkojen lukemien ylläpitämiseksi.
  • Pidä jakotukki puhtaana roskista vaurioiden estämiseksi ja tarkkuuden säilyttämiseksi.
  • Säilytä jakotukki kuivassa ympäristössä tai sen kotelossa sen suojaamiseksi.
  • Voitele venttiilin varret tarvittaessa sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Vältä määritellyn painealueen ylittämistä vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkasta ja vaihda O-renkaat tai tiivisteet, joissa on kulumisen merkkejä.
  • Varmista, että teknikot ovat koulutettuja asianmukaisiin käsittely- ja huoltotoimenpiteisiin.

K. Onko tämän jakotukin mukana koukku, joka varmistaa turvallisen kiinnityksen käytön aikana?

V. Kyllä, jakotukki on varustettu vahvalla koukulla, joka varmistaa turvallisen kiinnityksen ja estää tahattoman irtoamisen käytön aikana.

K. Kuinka voin pidentää YELLOW JACKET 49983 -jakotukin istuimien käyttöikää?

V. Ainutlaatuinen 100 meshin suodatin kaikissa laippaliittimissä on suunniteltu pitämään hiukkasmateriaalin poissa, pidentää tehokkaasti istuinten käyttöikää ja varmistaa pitkän aikavälin suorituskyvyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 49967 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 4 venttiiliä | AA4EQX 12H946 4996760 "4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€410.51
KELTAINEN JACKET 49867 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä | AA4EQY 12H947 4986760 "3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€322.93
YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, autot, 72 tuuman letku | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Ilmastointitestaus ja lataus€477.17
KELTAINEN TAKKI 49960 Jakotukki, 60 tuuman latausventtiili, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 astetta Taivuta | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
YELLOW JACKET 49962 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
KELTAINEN JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€270.38
KELTAINEN TAKKI 49968 Jakotukki, 60 tuuman letku, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 asteen taivutus | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49983 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, punainen/sininen
€263.41 / yksikkö