Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan

Varastossa
Tuote: AF8NVW Malli: 49963Ristiviite: 29AU13
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
€270.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 800 psig
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
MateriaaliTaotut alumiiniseokset
Venttiilien lukumäärä4
Tyhjiöportin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9026806000

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 49963 jakotukkia käyttävät teknikot paineiden tai lämpötilojen mittaamiseen ja kylmäaineiden tyhjentämiseen tai lataamiseen. Se on ihanteellinen kylmäainevirran säätelyyn ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • YELLOW JACKET 49963 jakotukki on taottu alumiiniseoksesta, mikä varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Tässä jakotukkissa on neljä venttiiliä kylmäaineiden tarkkaa ohjausta ja valvontaa varten, mikä helpottaa LVI-järjestelmien testausta, evakuointia ja lataamista.
  • Sen mukana tulee (punainen) mittari, joka mittaa 0–800 psig, ja (sininen) mittari, jonka alue on 30 in Hg - 350 psi, mikä varmistaa kattavat paineenmittausominaisuudet.
  • Tämä jakotukki on varustettu 3/8 tuuman tyhjiöportilla, mikä mahdollistaa tehokkaan evakuoinnin ja alipainetestauksen.
  • Se on mekaaninen jakotukkimittarisarja, joka on suunniteltu jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien testaamiseen, tyhjentämiseen ja lataamiseen. Se tarjoaa monipuolisen ja kattavan ratkaisun LVI-ammattilaisille.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Supco LVI-hihnan mittarin ripustin: Se on suunniteltu pitämään LVI-mittarit tukevasti paikallaan varmistaen helpon pääsyn ja organisoinnin jäähdytyksen ja ilmastointijärjestelmän diagnosoinnin aikana. Tämä yhteensopiva ripustin parantaa tehokkuutta tarjoamalla hands-free-ratkaisun teknikoille, jotka työskentelevät jakotukkien mittarisarjojen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käytän YELLOW JACKET 49963 -jakotukia LVI-järjestelmien testaamiseen?

A. Liitä jakotukki LVI-järjestelmään, avaa venttiilit ja lue ylä- ja alasivumittarit painemittauksia varten.

K. Mitä merkitystä on koukun ripustamisella tähän jakotukkiin?

V. Ripustuskoukku tarjoaa käyttömukavuutta, koska teknikot voivat pitää jakotukin helposti ulottuvilla LVI-tehtävien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 49967 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 4 venttiiliä | AA4EQX 12H946 4996760 "4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€410.51
KELTAINEN JACKET 49867 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä | AA4EQY 12H947 4986760 "3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€322.93
YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, autot, 72 tuuman letku | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Ilmastointitestaus ja lataus€477.17
KELTAINEN TAKKI 49960 Jakotukki, 60 tuuman latausventtiili, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 astetta Taivuta | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
YELLOW JACKET 49962 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
KELTAINEN TAKKI 49968 Jakotukki, 60 tuuman letku, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 asteen taivutus | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
YELLOW JACKET 49973 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, nestemittari | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan
€270.38 / yksikkö