YELLOW JACKET 49968 jakotukki toimii teknikon tärkeänä työkaluna järjestelmän huollon ja diagnosoinnin aikana. Jakotukki mahdollistaa tarkan kylmäaineen paineen mittauksen, mikä helpottaa ongelmien tunnistamista ja varmistaa järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn. Se sopii erinomaisesti jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin.
Ominaisuudet:
- YELLOW JACKET 49968 jakotukki sisältää taotun alumiiniseoksen rakenteen kestävyyden ja luotettavuuden takaamiseksi jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä.
- Tässä jakoputkessa on neljä venttiiliä, jotka helpottavat kylmäaineiden, kuten R-22, R-404A ja R-410A, virtauksen tarkkaa hallintaa.
- Se on varustettu korkean ja matalan sivun mittareilla, jotka tarjoavat tarkat lukemat +/-1.00 % mittarin tarkkuudella.
- Tämä jakotukki tarjoaa 3/8 tuuman tyhjiöportin koon, mikä lisää järjestelmän evakuointiprosessien monipuolisuutta.
- Siinä on neljä letkua, joista jokainen on 60 tuumaa pitkä, mikä mahdollistaa joustavuuden järjestelmän eri komponenttien saavuttamisessa.
- Tämä jakotukki täyttää UL-standardit, mikä kuvastaa alan tunnustamien mekaanisten jakotukkien mittarisarjojen turvallisuus- ja suorituskykykriteerien noudattamista.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Supco LVI-hihnamittarin ripustin: Se on suunniteltu pitämään LVI-mittarit tukevasti paikallaan varmistaen helpon pääsyn ja organisoinnin jäähdytyksen ja ilmastointijärjestelmän diagnosoinnin aikana. Tämä yhteensopiva ripustin parantaa tehokkuutta tarjoamalla hands-free-ratkaisun teknikoille, jotka työskentelevät jakotukkien mittarisarjojen kanssa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on mittarisuojan tarkoitus?
V. Jakotukit voivat käyttää mittarisaappaat suojaamaan iskuilta ankarissa olosuhteissa.
K. Minkä kylmäaineiden kanssa jakotukkia voidaan käyttää?
A. Yellow Jacket 49968 -jakotukki on yhteensopiva R-22, R-404A ja R-410A kylmäaineiden kanssa.
K. Mitä hyötyä on neljän venttiilin liitännästä?
A. Yellow Jacket -täyttösarja on varustettu neljän venttiilin liitännällä, joka sisältää tyhjiön, matalan puolen, korkean puolen ja kylmäainejohdot, joita voidaan ohjata yksilöllisesti toiminnan aikana.
K. Mitä eroa on venttiilin ja jakotukin välillä?
V. Venttiili on mekaaninen laite nesteen tai kaasun virtauksen säätämiseksi avaamalla tai sulkemalla reitti. Sitä vastoin jakotukki on kokoonpano toisiinsa yhdistetyistä venttiileistä, liittimistä ja putkista, jotka on suunniteltu keskittämään nesteen jakelu tai kerääminen monimutkaisiin nestejärjestelmiin, mikä tarjoaa tehokkaan hallinnan useille lähteille ja kohteille.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä jakotukia?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat erityiset sovellusvaatimukset, nesteen yhteensopivuus, virtausnopeus ja järjestelmän optimaaliseen suorituskykyyn tarvittavien venttiiliosien lukumäärä ja tyyppi.