Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 49867 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä | AA4EQY 12H947

YELLOW JACKET 49867 Jakotukki, jossa 60 tuuman letku, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä

Varastossa
Tuote: AA4EQY Malli: 49867Ristiviite: 12H947

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen0 - 350 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliTaotut alumiiniseokset
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 49967 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 4 venttiiliä | AA4EQX 12H946 4996760 "4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€410.51
YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, autot, 72 tuuman letku | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Ilmastointitestaus ja lataus€477.17
KELTAINEN TAKKI 49960 Jakotukki, 60 tuuman latausventtiili, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 astetta Taivuta | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
YELLOW JACKET 49962 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
KELTAINEN JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€270.38
KELTAINEN TAKKI 49968 Jakotukki, 60 tuuman letku, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 asteen taivutus | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
YELLOW JACKET 49973 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, nestemittari | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49867 Jakotukki, jossa 60 tuuman letku, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä
€322.93 / yksikkö