Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, autot, 72 tuuman letku | AB4APN 1WLG3

YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, auto, 72 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AB4APN Malli: 49847Ristiviite: 1WLG3
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
€477.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 120 psi
Letkun pituus72 "
MateriaaliTaotut alumiiniseokset
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointitestaus ja lataus
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetkujen määräTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 49967 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 4 venttiiliä | AA4EQX 12H946 4996760 "4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€410.51
KELTAINEN JACKET 49867 Jakotukki 60 tuuman letkulla, 3/8 tuuman koko, 2 venttiiliä | AA4EQY 12H947 4986760 "3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€322.93
KELTAINEN TAKKI 49960 Jakotukki, 60 tuuman latausventtiili, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 astetta Taivuta | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
YELLOW JACKET 49962 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
KELTAINEN JACKET 49963 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€270.38
KELTAINEN TAKKI 49968 Jakotukki, 60 tuuman letku, kompakti palloventtiili, 3/8 tuuman koko, 45 asteen taivutus | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
YELLOW JACKET 49973 Jakotukki, 4 venttiiliä, Titan, nestemittari | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49847 Lataussarja, auto, 72 tuuman letku
€477.17 / yksikkö