WRIGHT TOOL 89E24 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 24 tuuman pituus | AF8NFF 29AN51

WRIGHT TOOL 89E24 Impact Extension, 1 tuuman asema, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8NFF Malli: 89E24Ristiviite: 29AN51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatke
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus24 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WRIGHT TOOL 8907 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 7 tuuman pituus | AF8NFC 29AN48 89077"€157.26
WRIGHT TOOL 8910 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 10 tuuman pituus | AF8NFD 29AN49 891010 "€223.47
WRIGHT TOOL 8913 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 13 tuuman pituus | AF8NFE 29AN50 891313 "€260.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 89E24 Impact Extension, 1 tuuman asema, 24 tuuman pituus
€346.38 / yksikkö