Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES SPB5300 Metrinen kiilahihna Spb 5300mm | AB2RVY 1NJY3

GATES SPB5300 Metric V-hihna Spb 5300mm

Varastossa
Tuote: AB2RVY Malli: SPB5300Ristiviite: 1NJY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiSPB
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroSPB5300
MateriaaliElastomeerinen yhdiste w / joustavasti kiinnitetyillä vetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus5300mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus13mm
Yläleveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES SPB3750 Metrinen kiilahihna Spb 3750mm | AB2RTF 1NJN9 SPB3750SPB37503750mm€129.58
GATES SPB3350 Metrinen kiilahihna Spb 3350mm | AB2RUN 1NJU3 SPB3350SPB33503350mm€115.25
GATES SPB3150 Metrinen kiilahihna Spb 3150mm | AB2RVE 1NJW2 SPB3150SPB31503150mm€107.77
GATES SPB4000 Metrinen kiilahihna Spb 4000mm | AB2RVJ 1NJW7 SPB4000SPB40004000mm€137.55
GATES SPB4250 Metrinen kiilahihna Spb 4250mm | AB2RWA 1NJY6 SPB4250SPB42504250mm€158.12
GATES SPB3550 Metrinen kiilahihna Spb 3550mm | AB2RWB 1NJY7 SPB3550SPB35503550mm€122.22
GATES SPB8000 Metrinen kiilahihna Spb 8000mm | AB2TAM 1NKJ6 SPB8000SPB80008000mm€290.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES SPB5300 Metric V-hihna Spb 5300mm
€187.58 / yksikkö