Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8910 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 10 tuuman pituus | AF8NFD 29AN49

WRIGHT TOOL 8910 Impact Socket Extension, 1 tuuman asema, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8NFD Malli: 8910Ristiviite: 29AN49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatke
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.41
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi84818079900

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WRIGHT TOOL 8907 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 7 tuuman pituus | AF8NFC 29AN48 89077"€178.00
WRIGHT TOOL 8913 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 13 tuuman pituus | AF8NFE 29AN50 891313 "€254.30
WRIGHT TOOL 89E24 Impact Extension, 1 tuuman vetolaite, 24 tuuman pituus | AF8NFF 29AN51 89E2424 "€407.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8910 Impact Socket Extension, 1 tuuman asema, 10 tuuman pituus
€201.89 / yksikkö