Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL TDSTAND03 Ulkoinen teippiannostelijatelineen 3 tuumaa | AA3FWH 11J970

START INTERNATIONAL TDSTAND03 ulkoinen teippiannostelija jalusta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FWH Malli: TDSTAND03Ristiviite: 11J970

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen nauhanjakoteline, 3 tuumaa
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.20 "
Nauhan leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNauhan leveysHinta
START INTERNATIONAL TDSTAND08 Ulkoinen teippiannostelijatelineen 8 tuumaa | AA3FWJ 11J971 TDSTAND08Ulkoinen nauhanjakoteline, 8 tuumaa8"€247.03
START INTERNATIONAL TDSTAND03S Suuri kelateline, erikoisohjaimilla, 3 tuumaa max. Leveys | CM9GVP TDSTAND03SSeistä3"€235.30
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL ZCM1000P026 Kelateline, 9.45 tuumaa Max. Rullan halkaisija | CM9GVW ZCM1000P026Seistä-€219.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDSTAND03 ulkoinen teippiannostelija jalusta 3 tuumaa
€172.24 / yksikkö