PARKER Pikaliittimen nännit


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Max. Käyttöpaine: 2250 Psi , Max. Työpaine: 2250 Psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tyyli: Valitsematon , Venttiilin tyyppi: Valitsematon
TyyliMalliKehon kokoYhteyden tyyppiKierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
APHN4-4F
1 / 4 "NPTF1 / 4-18 "Nainen€8.23
Tarjouspyyntö
B
APHN4-4M
1 / 4 "NPT1 / 4-18 "Mies€8.23
Tarjouspyyntö
A
APHN6-6F
3 / 8 "NPTF3 / 8-18 "Nainen€29.36
Tarjouspyyntö

Pikaliittimen nännit

Parker H -sarjan monikäyttöiset pikaliittimet soveltuvat nesteen siirtoon hydrauli-, vesi- ja jäähdytyslinjoissa korkeapaineisiin nesteensiirtotoimintoihin. Nämä nipat ovat ihanteellisia öljy- ja kaasulaitoksille ja rakennustyömaille, ja niissä on kestävä alumiinirakenne, joka kestää korkeita paineita jopa 2250 psi:iin ja lämpötiloja jopa 250 asteeseen F. Valitse näiden nippojen laajasta valikoimasta, joita on saatavana uros- ja naaraskierteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?