Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ

WESTWARD 6XZ87 1 in

Varastossa
Tuote: AF2URQ Malli: 6XZ87
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
€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiAlloy Steel
Nimellinen putki / putki1"
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22XP93 Putkikierre Die Npt High Speed ​​Steel Oikeanpuoleinen 2 tuuman sarja | AB7GBV 22 XP93€15.59
WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa | AF2URN 6XZ85€46.99
WESTWARD 6XZ86 kuolla 3/4 tuumaa | AF2URP 6XZ86€46.99
WESTWARD 6XZ88 kuolla 1 1/4 tuumaa | AF2URR 6XZ88€29.52
WESTWARD 34DA30 Vaihtoputki Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTQ 34DA30€535.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XZ87 1 in
€52.84 / yksikkö