Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP93 Putkikierre Die Npt High Speed ​​Steel Oikeanpuoleinen 2 tuuman sarja | AB7GBV

WESTWARD 22XP93 putkikierre Npt nopea teräs Oikea 2 tuuman sarja

Varastossa
Tuote: AB7GBV Malli: 22XP93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiHigh Speed ​​Steel
Nimellinen putki / putki2 "-11-1 / 2 TPI
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa | AF2URN 6XZ85€46.99
WESTWARD 6XZ86 kuolla 3/4 tuumaa | AF2URP 6XZ86€46.99
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87€52.84
WESTWARD 6XZ88 kuolla 1 1/4 tuumaa | AF2URR 6XZ88€29.52
WESTWARD 34DA30 Vaihtoputki Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTQ 34DA30€535.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP93 putkikierre Npt nopea teräs Oikea 2 tuuman sarja
€15.59 / yksikkö