Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 34DA30 Vaihtoputki Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTQ

WESTWARD 34DA30 Vaihtoputken suutin Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KTQ Malli: 34DA30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiAlloy Steel
Nimellinen putki / putki5 "- 6"
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22XP93 Putkikierre Die Npt High Speed ​​Steel Oikeanpuoleinen 2 tuuman sarja | AB7GBV 22 XP93€15.59
WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa | AF2URN 6XZ85€46.99
WESTWARD 6XZ86 kuolla 3/4 tuumaa | AF2URP 6XZ86€46.99
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87€52.84
WESTWARD 6XZ88 kuolla 1 1/4 tuumaa | AF2URR 6XZ88€29.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 34DA30 Vaihtoputken suutin Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa.
€535.59 / yksikkö