Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15MBR Plug Body, Uros, 150 A, Punainen | AG9LFE 20TR45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15MBR Plug Body, uros, 150 A, punainen

Varastossa
Tuote: AG9LFE Malli: HBL15MBRRistiviite: 20TR45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen runko
Väripunainen
Nykyinen arvostelu150 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15FBBK -liitinrunko, naaras, 150 A, musta | AG9LEW 20TR37 HBL15FBBKMusta150 A€17.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15FBBL -liitinrunko, naaras, 150 A, sininen | AG9LEX 20TR38 HBL15FBBLsininen150 A€17.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15FBGN -liitinrunko, naaras, 150 A, vihreä | AG9LEY 20TR39 HBL15FBGNVihreä150 A€17.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15FBR Plug Body, Naaras, 150 A, Punainen | AG9LEZ 20TR40 HBL15FBRpunainen150 A€18.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15FBW -liitinrunko, naaras, 150 A, valkoinen | AG9LFA 20TR41 HBL15FBWValkoinen150 A€18.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15MBBK Pistokeliitin, uros, 150 A, musta | AG9LFB 20TR42 HBL15MBBKMusta150 A€23.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15MBBL -liitinrunko, uros, 150 A, sininen | AG9LFC 20TR43 HBL15MBBLsininen150 A€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15MBR Plug Body, uros, 150 A, punainen
€23.19 / yksikkö