Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa | AF2URN

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2URN Malli: 6XZ85

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiAlloy Steel
Nimellinen putki / putki1 / 2 "
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 22XP93 Putkikierre Die Npt High Speed ​​Steel Oikeanpuoleinen 2 tuuman sarja | AB7GBV 22 XP93€15.59
WESTWARD 6XZ86 kuolla 3/4 tuumaa | AF2URP 6XZ86€46.99
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87€52.84
WESTWARD 6XZ88 kuolla 1 1/4 tuumaa | AF2URR 6XZ88€29.52
WESTWARD 34DA30 Vaihtoputki Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTQ 34DA30€535.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 tuumaa
€46.99 / yksikkö