HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valoxin säänkestävät laatikot


Suodattaa
Väri: Keltainen , Rakennus: Valmistettu , Korkeus: 3.18 " , Pituus: 5.38 " , Materiaali: valox , Asennus: Kaapeli asennettu , Ryhmät: 1 , Tulojen lukumäärä: 1 , Leveys: 4.2 "
TyyliMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysNavan kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
HBLPOB1D
FSCC33.0 cu. sisään4.2 "1"Väliaikainen€177.03
B
HBLPOB1
FSCC32.0 cu. sisään3.18 "1"Väliaikainen€137.43
C
Hblpob1dy
pistorasia1.0 cu. sisään4.2 "3 / 4 "Ei-metallinen€194.51

Valoxin säänkestävät laatikot

Hubbell Wiring Device-Kellems -suojakotelot on suunniteltu kestämään ulkokäyttöön kohdistuvat rasitukset ja estämään sateen ja lian pääsyn sähköpiiriin aiheuttamat vahingot. Ne on valmistettu ei-metallisesta ja johtamattomasta Valoxista, joka auttaa vastustamaan iskuja ja korroosiota. Näiden kannettavien ulostulolaatikoiden maksimikapasiteetti on 33 ov. Tuumaa, ja niitä on saatavana 3.18 & 4.2 tuuman syvyydessä.
Raptor Supplies tarjoaa myös astiarasiat iskunkestävä PBT (polybutyleenitereftalaatti) -rakenne.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?