Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XU93 -valintatestin ilmaisin 1 sisään | AF2TWA

WESTWARD 6XU93-valitsintestin ilmaisin 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2TWA Malli: 6XU93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.5 "
asteikko0.001 "
alue1"
Alue vallankumousta kohti0.1000 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
WESTWARD 6XU89 -testimittari 1 1/2 tuuman halkaisija 0.02 tuumaa | AF2TVX 6XU891.5 "0.0005 "0.02 "€36.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XU93-valitsintestin ilmaisin 1 tuumaa
€132.47 / yksikkö