AKRO-MILS 30150 Hyllykorit


Akro-Mils 30150 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, punaisena, keltaisena ja kirkkaana värinä kaupalliseen käyttöön, parannettu varastonhallinta ja max....enimmäismateriaalinkäsittely.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 7 1 / 8 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 15 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 8 3 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30150SININEN
sininen€8.62
B
30150 SCLAR
Poista valinta€12.18
C
30150Vihreä
Vihreä€8.62
D
30150RED
punainen€8.62
E
30150 YELLO
Keltainen€8.62

30150 Hyllykorit

Akro-Mils 30150 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Näistä hyllylaatikoista on saatavana sininen, punainen, keltainen ja kirkas värivaihtoehto kaupalliseen käyttöön, tehostettuun varastonhallintaan ja maksimaaliseen materiaalinkäsittelyyn.

Ominaisuudet

  • Niissä on polymeerirakenne, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja parantaa kestävyyttä.
  • Näiden säiliöiden vähimmäiskäyttölämpötila on -20 astetta F.
  • Ne on suunniteltu toimimaan tavallisten lanka-/teräshyllyjen kanssa suorituskyvyn parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils 30150 -hyllylaatikoiden kantavuus?

15 lb

Kuinka estää näiden säilytysastioiden hajoaminen?

Säiliöiden merkitseminen ja tavaroiden järjestämisjärjestelmä voivat estää säilytysastioiden hajoamisen.

Kuinka puhdistaa nämä hyllyt?

  • Poista kaikki esineet tai roskat sisältä puhdistuksen helpottamiseksi.
  • Käytä mietoa pesuainetta pinttyneiden tahrojen / lian poistamiseen.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa/liinaa roskien/pölyn poistamiseen astioista.
  • Huuhtele ne huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki jäljelle jäänyt lika/pesuainejäämät.

Kuinka järjestän nämä hyllylaatikot?

  • Ryhmittele samanlaiset kohteet yhteen määrittääksesi, kuinka monta roskakoria tarvitset kuhunkin luokkaan.
  • Järjestä roskakorit hyllyille työnkulun perusteella ryhmittelemällä ne luokkaan tai käyttötiheyteen.
  • Merkitse jokainen roskakori selkeästi sen sisältämien esineiden luokkaan, jotta väärin sijoitetut tavarat on helppo löytää ja estää.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?