KERN AND SOHN UID-M-sarjan korkearesoluutioiset kahden alueen lavavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 110mm , Alustan leveys: 1190 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1195 x 840 mm , Asettumisaika: 4 sekuntia. , Yksiköt: g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs , Punnituspinnan syvyys: 840 mm , Punnituspinnan leveys: 1195 mm
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
UID 600K-1M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg200gX x 1195 840 110 mm€1,650.74
B
UID 1500K-1M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500gX x 1190 840 110 mm€1,650.74
C
UID 3000K-0M
1Kg+/-3 kg20Kg1000gX x 1195 840 110 mm€1,691.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?