A B Alue: 54 sq ft. , Väri: Harmaa , Oven avautumiskorkeus: 74 " , Oven avautumisleveys: 45 " , Huipun ulkokorkeus: 7 ft. , Lattian korkeus: 5 3 / 4 " , Perustuksen leveys: 9" , Kehyksen viimeistely: Kuumasinkitty , Mittari: 22 ga. , Kestää lunta neliöjalkaa kohti: 45 lbs. Sisältää: Lattia , Sisähuipun korkeus: 6 4/9 jalkaa , Sisäleveys: 8 3/4 jalkaa , Huoltovapaa: Kyllä , Materiaali: Teräs , Ulkosäilytysmateriaali: Metalli , Muoto: Suorakulmio , Käytettävä oven korkeus: 74 " , Käytettävä oven leveys: 45 " , Käyttökorkeus: 77 7 / 16 "