Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6XU89 -testimittari 1 1/2 tuuman halkaisija 0.02 tuumaa | AF2TVX

WESTWARD 6XU89 Testin ilmaisin 1 1/2 tuuman halkaisija 0.02 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2TVX Malli: 6XU89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-10-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0005 "
alue0.02 "
Alue vallankumousta kohti0.0200 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
WESTWARD 6XU93 -valintatestin ilmaisin 1 sisään | AF2TWA 6XU932.5 "0.001 "1"€132.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6XU89 Testin ilmaisin 1 1/2 tuuman halkaisija 0.02 tuumaa
€36.68 / yksikkö