Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PXJ4 Käsi- / poranteräsarja 18 kpl | AE6CYH

WESTWARD 5PXJ4 käsihana/poranteräsarja 18 kpl

Varastossa
Tuote: AE6CYH Malli: 5PXJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Aseta
Suorittaa loppuunMusta oksidipora, kirkkaat hanat
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä18
Napauta KootM2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Napauta Tyyli5353
TyyppiKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (2.05, 2.5, 2.9, 3.3, 4.2, 5.0, 6.7, 8.5, 10.2)
    • Poratyyli (150)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräNapauta KootNapauta TyyliTyyppiHinta
WESTWARD 5PXJ0 Hana- ja poranteräsarja Sähköasentaja 13 kpl | AE6CYD 5PXJ0MustaoksidiHiiliteräs134-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20kynttilä-€34.07
WESTWARD 5PXJ1 pistoolihana / poranteräsarja 18 kpl | AE6CYE 5PXJ1KirkasHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Aseiden napautustyyli€230.13
WESTWARD 5PXJ2 Aseta pora ja napauta 18kpl | AE6CYF 5PXJ2KirkasHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135305Käsi€190.96
WESTWARD 5PXJ3 pora- ja napapelti 18kpl | AE6CYG 5PXJ3TiN päällystettyHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-132305Käsi€393.96
WESTWARD 5PXJ5 Käsi- / poranteräsarja 36 kpl | AE6CYJ 5PXJ5KirkasHigh Speed ​​Steel366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205305Käsi€513.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PXJ4 käsihana/poranteräsarja 18 kpl
€213.20 / yksikkö