Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PXJ3 pora- ja napapelti 18kpl | AE6CYG

WESTWARD 5PXJ3-sarjan pora- ja hanapelti 18kpl

Varastossa
Tuote: AE6CYG Malli: 5PXJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Aseta
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä18
Napauta Koot6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Napauta Tyyli2305
TyyppiKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (36, 29, 25, 21, 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Poratyyli (150T)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräNapauta KootNapauta TyyliTyyppiHinta
WESTWARD 5PXJ0 Hana- ja poranteräsarja Sähköasentaja 13 kpl | AE6CYD 5PXJ0MustaoksidiHiiliteräs134-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20kynttilä-€34.07
WESTWARD 5PXJ1 pistoolihana / poranteräsarja 18 kpl | AE6CYE 5PXJ1KirkasHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Aseiden napautustyyli€230.13
WESTWARD 5PXJ2 Aseta pora ja napauta 18kpl | AE6CYF 5PXJ2KirkasHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135305Käsi€190.96
WESTWARD 5PXJ4 Käsi- / poranteräsarja 18 kpl | AE6CYH 5PXJ4Musta oksidipora, kirkkaat hanatHigh Speed ​​Steel18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Käsi€213.20
WESTWARD 5PXJ5 Käsi- / poranteräsarja 36 kpl | AE6CYJ 5PXJ5KirkasHigh Speed ​​Steel366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205305Käsi€477.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PXJ3-sarjan pora- ja hanapelti 18kpl
€376.69 / yksikkö