APPROVED VENDOR Levyjousi kaareva ruostumaton teräs


Suodattaa
materiaali: 301 Ruostumaton teräs , Tyyppi: Kaareva
TyyliMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
1UAK4
0.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
A
1UAK5
0.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
A
1UAK7
0.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
A
1UAN1
0.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78
A
1UAN7
0.008 "0.041 "1 / 2 "5 / 16 "2.30.49 "0.331 "0.077 "€16.93
A
1UAN3
0.008 "0.046 "1 / 2 "1 / 4 "3.50.49 "0.265 "0.091 "€18.73
A
1UAN2
0.008 "0.032 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "€19.24
A
1UAK8
0.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
A
1UAN9
0.009 "0.056 "5 / 8 "3 / 8 "30.612 "0.4 "0.098 "€17.67
A
1UAP2
0.01 "0.059 "11 / 16 "3 / 8 "4.50.672 "0.4 "0.115 "€19.37
A
1UAK6
0.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
A
1UAP3
0.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "€19.37
A
1UAN4
0.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "€19.37
A
1UAP5
0.011 "0.047 "13 / 16 "1 / 2 "3.40.795 "0.531 "0.129 "€23.00
A
1UAK9
0.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
A
1UAN8
0.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "€16.93
A
1UAP1
0.013 "0.04 "5 / 8 "3 / 8 "4.70.612 "0.4 "0.074 "€20.24
A
1 UAR2
0.014 "0.062 "1"5 / 8 "5.60.98 "0.663 "0.169 "€18.83
A
1UAP7
0.014 "0.06 "1"1 / 2 "6.90.98 "0.525 "0.164 "€23.00
A
1UAN5
0.015 "0.018 "9 / 16 "1 / 4 "8.70.551 "0.265 "0.06 "€18.34
A
1 UAR4
0.016 "0.068 "1.125 "3 / 4 "71.103 "0.8 "0.185 "€18.83
A
1UAP4
0.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "€18.09
A
1UAP6
0.017 "0.032 "13 / 16 "1 / 2 "8.10.795 "0.531 "0.098 "€23.00
A
1UAP8
0.018 "0.045 "1"1 / 2 "11.10.98 "0.525 "0.131 "€23.00
A
1UAN6
0.019 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "€19.37
A
1UAP9
0.021 "0.063 "1"1 / 2 "200.98 "0.525 "0.11 "€15.83
A
1 UAR1
0.021 "0.052 "1.25 "1 / 2 "18.11.225 "0.525 "0.151 "€12.81
A
1 UAR3
0.021 "0.039 "1"5 / 8 "11.90.98 "0.663 "0.118 "€18.83
A
1 UAR5
0.021 "0.069 "1.125 "3 / 4 "121.103 "0.8 "0.138 "€18.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?