WESTWARD 5ML70 -liitäntä | AE4RFB

WESTWARD 5ML70 Service Jack

Varastossa
Tuote: AE4RFB Malli: 5ML70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,568.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Alustan pituus55 "
kahvan pituus55.88 "
Nostokyky10 sävyinen.
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu20-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.56
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta
WESTWARD 13X030 Hydraulinen nostotrukki Axel 22 tonnia | AA6GER 13X03022 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Hydraulinen nostotrukki Axel 30 tonnia | AA6GET 13X03118 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 13X032 Hydraulinen nostin 3.5 Nt | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "manuaalinen4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 10 tonnia | AB4PHW 1ZKX5---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 5 tonnia | AB4PHX 1ZKX6---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltoliitin 10 tonnia | AB4PJA 1ZKX9---Ilma / manuaalinen-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
WESTWARD 3W929 kuorma-autoliitin | AD2XQG 3W92919.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5ML70 Service Jack
€3,568.11 / yksikkö