ALLEGRO SAFETY Lentoyhtiön letkut, korkeapaine


Suodattaa
Liittimet: Hansen Quick Connect , Durometrin luokitus: 80 ranta A , Sopivuuskoko: 1 / 4 " , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Sisäläpimitta: 3 / 8 " , Max. Paine: 185 psi , Ulkoläpimitta: 19 / 32 " , Temp. Alue: -20 astetta 150 asteeseen. F
TyyliMalliVäriPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
9101-25B
-25 ft.Vahvistettu punottu polyesteri€185.44
B
9101-50
Musta50 ft.Polyvinyylikloridi€286.17
Tarjouspyyntö
B
9101-25
Musta25 ft.Polyvinyylikloridi€219.55
Tarjouspyyntö
C
9101-50CB
Musta50 ft.polyvinyyli€463.53
B
9101-100
Musta100 ft.Polyvinyylikloridi€482.62
Tarjouspyyntö
C
9101-25CB
sininen25 ft.polyvinyyli€295.72
C
9101-100CB
sininen100 ft.polyvinyyli€794.75

Lentoyhtiön letkut, korkeapaine

Allegro -lentoletkut on suunniteltu paineilman syöttöön pneumaattisissa järjestelmissä, ja ne ovat yhteensopivia merkkituotteiden tuloilmalaitteiden kanssa. Niissä on kestävä polyvinyylikloridirakenne ja vahvistettu punotulla polyesterilangalla, joka kestää kulutusta ja tarjoaa hyvän mekaanisen lujuuden. Nämä NIOSH -hyväksytyt letkut toimivat lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -20 ja 150 asteen välillä, ja ne on valmistettu messinkisistä Hansen -pikaliittimistä, jotka helpottavat asennusta. Valitse laaja valikoima näitä letkuja, saatavana mustana ja enintään 185 psi: n paineella.
Raptor Supplies tarjoaa myös Allegroa Lentoyhtiön letkut, matalapaine OBAC- tai Hansen -pikaliittimillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?