Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40295 Carbide Bur Sylinterimäinen pallo Nenä 5/16 | AE9LDG 6KJE1

WIDIA M40295 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/16

Varastossa
Tuote: AE9LDG Malli: M40295Ristiviite: 6KJE1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku68,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
WIDIA M40299 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 1/2 tuumaa | AE9LDH 6KJE2 M402991 / 2 "1"50,0002.75 "TeräsSC-5€66.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40295 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/16
€39.03 / yksikkö