Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55KE97 Hand Ratchet, 17-5/16 Inch Size, Alloy Steel, 1/2 Inch Drive Size, Chrome Finish | CF2BCX

WESTWARD 55KE97 käsiräikkä, 17-5/16 tuuman koko, seosteräs, 1/2 tuuman vetokoko, kromiviimeistely

Varastossa
Tuote: CF2BCX Malli: 55KE97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Ei kipinöintiäEi
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus17-5 / 16 "
SuunnanvaihtoKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuunMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoHinta
WESTWARD 33M360 -räikkä 3/8 -aseman 9-31 / 32 L | AC6FPB 33M360Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "Täysi puolaChrome Vanadium--9 31 / 32 "Ei peruutus€45.36
WESTWARD 45J214 -räikkä 3/4 vetolaite 20 L | AD6HDK 45J214Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "Kromattu mattaChrome Vanadium15 Tutkinnot2420 "Suunnanvaihto€142.71
WESTWARD 45J258 Käsi-räikkä 1 -asema 6-1 / 2 L | AD6HFF 45J258Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"Kromattu mattaChrome Vanadium15 Tutkinnot246.5 "Suunnanvaihto€123.87
WESTWARD 440G11 käsiräikä, seosteräs, päärynäpää, 1/4" vetokoko, 84 hammasta | AX3LZJ 440G11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "KiillottaaAlloy Steel4.2 Tutkinnot845.125 "Kyllä€40.86
WESTWARD 440G15 käsiräikä, seosteräs, 3/8" vetokoko | AX3MBK 440G15Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "KiillottaaAlloy Steel4.2 Tutkinnot848.5 "Kyllä€35.79
WESTWARD 440G16 käsiräikä, seosteräs, 1/2" vetokoko | AX3MBW 440G16Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "KiillottaaAlloy Steel5 Tutkinnot7225 "Kyllä€54.09
WESTWARD 440G10 käsiräikä, seosteräs, 1/4" vetokoko | AX3MCL 440G10Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "KiillottaaAlloy Steel5 Tutkinnot727.25 "Kyllä€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55KE97 käsiräikkä, 17-5/16 tuuman koko, seosteräs, 1/2 tuuman vetokoko, kromiviimeistely
€88.66 / yksikkö