Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDJ 30FV88

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NDJ Malli: WCGT020102-X25 WK1Ristiviite: 30FV88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCGT52.5-X25
SirunmurtajaX25
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWK1
Merkitty ympyrä5 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko2
Aseta paksuus0.062 "
ISO-numeroWCGT020102-X25WK1
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.007 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaHinta
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NDH 30FV87 WCGT020102-X15 WK1WCGT52.5-X15X15€24.57
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-€24.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia
€24.57 / yksikkö