Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33M360 -räikkä 3/8 -aseman 9-31 / 32 L | AC6FPB

WESTWARD 33M360 Käsiräikkä 3/8 Drive 9-31/32 L

Varastossa
Tuote: AC6FPB Malli: 33M360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään liikeJoustava
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus9 31 / 32 "
SuunnanvaihtoEi peruutus
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyyAseman kokoSuorittaa loppuunMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoHinta
WESTWARD 45J214 -räikkä 3/4 vetolaite 20 L | AD6HDK 45J214Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "Kromattu mattaChrome Vanadium15 Tutkinnot2420 "Suunnanvaihto€142.71
WESTWARD 45J258 Käsi-räikkä 1 -asema 6-1 / 2 L | AD6HFF 45J258Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"Kromattu mattaChrome Vanadium15 Tutkinnot246.5 "Suunnanvaihto€112.44
WESTWARD 440G11 käsiräikä, seosteräs, päärynäpää, 1/4" vetokoko, 84 hammasta | AX3LZJ 440G11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "KiillottaaAlloy Steel4.2 Tutkinnot845.125 "Kyllä€36.86
Tarjouspyyntö
WESTWARD 440G15 käsiräikä, seosteräs, 3/8" vetokoko | AX3MBK 440G15Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "KiillottaaAlloy Steel4.2 Tutkinnot848.5 "Kyllä€35.79
Tarjouspyyntö
WESTWARD 440G16 käsiräikä, seosteräs, 1/2" vetokoko | AX3MBW 440G16Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "KiillottaaAlloy Steel5 Tutkinnot7225 "Kyllä€49.90
Tarjouspyyntö
WESTWARD 440G10 käsiräikä, seosteräs, 1/4" vetokoko | AX3MCL 440G10Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "KiillottaaAlloy Steel5 Tutkinnot727.25 "Kyllä€28.89
Tarjouspyyntö
WESTWARD 440G14 9-5/8 tuuman seosteräksinen käsiräikä, 3/8 tuuman vetokoolla ja kiillotetulla viimeistelyllä | CD2NFH 440G14Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "KiillottaaAlloy Steel5 Tutkinnot729.625 "Kyllä€33.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33M360 Käsiräikkä 3/8 Drive 9-31/32 L
€45.36 / yksikkö