Huoltotyön tuet

Suodattaa

ENERPAC -

Työn tuet

TyyliMalliMitat EMitat AMitat BMitat FMitat H1Mitat H2Mitta MKoko U1Hinta (ei alv)
AWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€610.75
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€590.94
CWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€702.70
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€667.91
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€580.46
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€543.49
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,003.83
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,061.17
VULCAN HART -

Tuki, kaasuputki

TyyliMalliHinta (ei alv)
A00-420561-00001€120.96
Tarjouspyyntö
B00-420562-00001€23.30
Tarjouspyyntö
VULCAN HART -

Tuki, jakotukki

MallieräHinta (ei alv)
00-497119-00001AP4GPH€18.31
Katso yksityiskohdat

Huoltotyön tuet

Hydrauliset työtuet on suunniteltu kiinnityslaitteisiin, jotka pitävät työkappaleet tukevasti kiinni testaus- ja työstötoimenpiteissä sekä kokoonpanolinjoilla ja parantavat työstötarkkuutta minimoimalla taipuman. Raptor Supplies tarjoaa näitä tukemerkkejä kuten Enerpac ja Vulcan Hart. Ne kestävät puristuspainetta ja asennetaan suoraan koko kiinnikkeeseen tai kiristysmekanismin alle, joka tukee työkappaletta työstön vastakkaiselta puolelta. Valitse laajasta valikoimasta näitä työtukia, jotka ovat saatavana jakotukityyppinä, jolloin useat tuet voidaan asentaa lähelle / kierteinen runko, jota voidaan säätää mukavuuden mukaan, ja alalaipan asennusvaihtoehdot, jotka asennetaan suoraan laippaan ilman kiinnitysreiät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?