WESTWARD 4YP83 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLR

WESTWARD 4YP83 Pistorasiasarja 3/4 Drive 21 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NLR Malli: 4YP83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,320.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä21
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat12 Pt. Vakio: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStd. Mukana pistorasiatyylitMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSidonta pystyySuorittaa loppuunMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1EZR9 -rasiasarja 3/8 aseman 10 kpl | AA9RZZ 1EZR96Ei eristetty3 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-10metrinen€246.38
WESTWARD 1KEH7 hylsysarja 3/8 käyttölaite 49 kpl | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Puolan kromivanadiini-49SAE ja metrinen€317.47
WESTWARD 42W522 Pistorasiasarja 1 asema 17 kpl | AD4PUY 42W52212Ei eristetty1"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromattu-17SAE€880.23
WESTWARD 4LXC7 -rasiasarja 1/2-asema 11 kpl | AD8RHR 4LXC7Ei eristetty121 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Täysin kiillotettu kromipinnoitus-11SAE€173.43
WESTWARD 4PL98 -rasiasarja 3/8 asema 20 kpl | AD9CYW 4 PL981263 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-20SAE€79.94
WESTWARD 4YP81 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLQ 4YP8112Ei eristetty3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-21SAE€1,442.60
WESTWARD 53PN25 Chrome-kantasarja, aseman koko 1/4", 20 osaa | AX3MFU 53PN256Ei eristetty1 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiSAE10-€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP83 Pistorasiasarja 3/4 Drive 21 kpl
€1,320.94 / yksikkö