DAYTON Sähköketjunostimet, Punainen, Kuormajarru


Suodattaa
kytkin: Ylikuormituksen rajoittaminen , Väri: punainen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: Painonappiriipus , Ohjausjohto: 6 ft. , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Hz: 60 , Voitelu: rasva , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115
TyyliMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaKokoHinta (ei alv)
A
2GXH6
8 FPM16Ladata4000 lb26-49 / 64 "124000 lb€4,625.38
B
4GU71
8 FPM3.0Sähköinen levymoottori500 lb16 "0.161500 lb€2,341.15
C
4 ZY98
8 FPM3.0Sähköinen levymoottori800 lb16.75 "0.21800 lb€1,386.53
D
2XY33
8 FPM10.0Sähköinen levymoottori2000 lb22.437 "0.6612000 lb€4,048.30
E
2XY32
16 FPM10.0Sähköinen levymoottori1000 lb19 "0.6611000 lb€3,122.36
E
2GXG9
16 FPM10Ladata1000 lb18-5 / 16 "0.6611000 lb€3,588.95
F
2GXH3
16 FPM16Ladata2000 lb22-3 / 64 "112000 lb€4,760.18
G
4GU70
16 FPM3.0Sähköinen levymoottori300 lb14.5 "0.161300 lb€3,193.64

Sähköketjunostimet, Punainen, Kuormajarru

Daytonin sähköketjunostimissa on ketjutynnyreitä ja ne käyttävät sähköä helpottamaan kuormien nostamista jopa 10 jalkaan. Nämä nostolaitteet käyttävät nostomoottoria nostaakseen kuormat haluttuun korkeuteen ja asetettuun taajuuteen yksiköiden painon nostokyvyn perusteella. Integroitu jarrujärjestelmä varmistaa ketjun turvallisen pyörimisen kuormien nostamiseksi / laskemiseksi tai siirtämiseksi paikasta toiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä ketjunostimia, joiden kuormitettavuus on jopa 4000 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?